Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abstandsmontageschrauben - Amo III Sortiment

Amo III Stahl verzinkt 226-teilig Sysko
SHR-AMOIII-BITRO-226TLG

Art.-Nr. 5964023401

EAN 4046777886061

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abstandsmontageschrauben - Amo III Sortiment

Art.-Nr. 5964023401

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

226-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl, verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

226 STK

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

6236,500 g

Abstandsmontageschrauben - Amo III Sortiment inklusive:
40 x
Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1

SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5X112

Beschreibung:
Länge: 112 mm
Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit Senkfräskopf zum leichten Versenken bei Holz- und Kunststoffprofilen. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30
Menge: 40 x
40 x
Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1

SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5X152

Beschreibung:
Länge: 152 mm
Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit Senkfräskopf zum leichten Versenken bei Holz- und Kunststoffprofilen. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30
Menge: 40 x
35 x
Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1

SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5X72

Beschreibung:
Länge: 72 mm
Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit Senkfräskopf zum leichten Versenken bei Holz- und Kunststoffprofilen. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30
Menge: 35 x
35 x
Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1

SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5X92

Beschreibung:
Länge: 92 mm
Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit Senkfräskopf zum leichten Versenken bei Holz- und Kunststoffprofilen. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30
Menge: 35 x
45 x
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30

SHR-RW30-(A2K)-7,5X112

Beschreibung:
Länge: 112 mm
Mit einem besonders kleinen Zylinderkopf zum Verschrauben bei geringen Fenster-Falzbreiten eignet sich die Befestigung besonders gut für Fenster in Beton- und Vollsteinmauerwerk
Menge: 45 x
25 x
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 TYP 3 Halbrundkopf, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30

SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X62

Beschreibung:
Gewindedurchmesser: 7.5 mm; Länge: 62 mm
Mit großem Flachkopf, der sauber am Rahmen anliegt und sich optimal mit Abdeckkappen verdecken lässt, eignet sich diese Befestigung ideal für Fenster in Beton- und Vollsteinmauerwerk
Menge: 25 x
3 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
AW30; 25 mm
Menge: 3 x
1 x
Hammerbohrer Plus Duo-S Vario

BO-HAM-PLUS-DUO-SV-D6,0-L210-AL150MM

Beschreibung:
Durchmesser: 6 mm; Länge: 210 mm
Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Duo-S Vario

BO-HAM-PLUS-DUO-SV-D6,5-L160-AL100MM

Beschreibung:
Durchmesser: 6,5 mm; Länge: 160 mm
Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Duo-S Vario

BO-HAM-PLUS-DUO-SV-D6,5-L260-AL200MM

Beschreibung:
Durchmesser: 6,5 mm; Länge: 260 mm
Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.
Menge: 1 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-3FACH-VAR

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 3 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 315 x 62 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
4 x
Trennelement für System-Einlage Kunststoff

TRENNELEM-F.SYSEINLG-3FACH-SLV

Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den Kunststoff-System-Einlagen. Ideal für eine ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile.
Menge: 4 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen