Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzhalter

AMO-Max Distanzhalter
DISTHALT-AMOMAX-ALU-40X120

Art.-Nr. 0911100120

EAN 4038898384915

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzhalter

Art.-Nr. 0911100120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dient zur Einleitung der Lasten durch die Dämmung in den Untergrund bei der Montage mit Abstandsmontagesystem Amo®-Max
  • Hochwertiges Aluminium (AlMgSiF 28)

  • Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage

  • Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund, mit unterschiedlichen Ankersystemen kombiniert werden kann

  • Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben

  • Das Amo-Max-System ist demontierbar
Leistungsnachweis

Prüfbericht 031-02 und 05-141

Anwendungsgebiet
Anleitung

1. Vorbohren des WDVS (ohne Schlag)


2. Zentrierbohrung im Untergrund


3. Bohrloch entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements erstellen

Setzdorn einstecken und anschließend Distanzhalter aufsetzen

Distanzhalter mithilfe der Schlaghülse eintreiben

Setzdorn wieder herausziehen

1. Befestigungselement (z. B. Ankerstange) setzen


2. Distanzscheibe und Kunststoffhülse aufsetzen

Anbauteil fixieren und montieren (gemäß Setzanweisung des Befestigungselements)

Vorbohren des WDVS ohne Schlag, erstellen der Zentrierbohrung, erstellen des Bohrlochs entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements

Einstecken des Montagesetzdorns, Aufsetzen des AMO-Max Distanzhalters

Eintreiben des Amo-Max Distanzhalters mittels Schlaghülse

Herausziehen des Montagesetzdorns, setzen des Verankerungselements

Setzen der Distanzscheibe(n) und der Kunststoffhülse

Fixieren und montieren des Anbauteils entsprechend der Setzanweisung des ausgewählten Verankerungselements

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar in unterschiedlichen Untergründen


z. B. Normal- und Leichtbeton, Voll- und Hohlziegel, Kalksandvoll- und Kalksandlochstein



Geeignet zur Befestigung von


Vordächern, Lichtschächten, Beleuchtungseinrichtungen, Briefkastenanlagen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Gittern, Holzkonstruktionen, Balken, Kabelpritschen etc.



Verwendbar, unter Beachtung der Zulassung des Befestigungssystems


im Außenbereich, in Feuchträumen und in Meeresnähe

Ausgleichstärke

120 mm

Außendurchmesser (Ø)

40 mm

Werkstoff

Aluminium

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe

SHB-AMOMAX-KST-WEISS-40X2

Zum Ausgleich der Putzschicht bei der Montage mit Abstandsmontagesystem Amo®-Max
x 50 St.
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe

SHB-AMOMAX-KST-SCHWARZ-40X2

Zum Ausgleich der Putzschicht bei der Montage mit Abstandsmontagesystem Amo®-Max
x 50 St.
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe

SHB-AMOMAX-KST-SCHWARZ-40X3

Zum Ausgleich der Putzschicht bei der Montage mit Abstandsmontagesystem Amo®-Max
x 50 St.
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe

SHB-AMOMAX-KST-SCHWARZ-40X5

Zum Ausgleich der Putzschicht bei der Montage mit Abstandsmontagesystem Amo®-Max
x 50 St.
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe

SHB-AMOMAX-KST-SCHWARZ-40X10

Zum Ausgleich der Putzschicht bei der Montage mit Abstandsmontagesystem Amo®-Max
x 25 St.
Setzdorn

SETZDORN-F.AMOMAX-1-10/14/16

Einschlagwerkzeug bei der Montage des Amo®-Max Systems
x 1 St.
Setzdorn

SETZDORN-F.AMOMAX-2-8/12/18

Einschlagwerkzeug bei der Montage des Amo®-Max Systems
x 1 St.
Setzdorn

SETZDORN-F.AMOMAX-3-12/16/18

Einschlagwerkzeug bei der Montage des Amo®-Max Systems
x 1 St.
Schlaghülse

SHLGHUE-F.AMOMAX

Einschlagwerkzeug bei der Montage des Amo®-Max Systems
x 1 St.
Lochsägenaufnahme

LOSAEAUFN-F.AMOMAX-8

Zum sauberen Entfernen des Putzschichtes bei der Montage des Amo®-Max Systems
x 1 St.
Lochsägenaufnahme

LOSAEAUFN-F.AMOMAX-10

Zum sauberen Entfernen des Putzschichtes bei der Montage des Amo®-Max Systems