Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzhalter
AMO-Max Distanzhalter
DISTHALT-AMOMAX-ALU-40X200
Art.-Nr. 0911100200
EAN 4046778804187
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dient zur Einleitung der Lasten durch die Dämmung in den Untergrund bei der Montage mit Abstandsmontagesystem Amo®-Max
- Hochwertiges Aluminium (AlMgSiF 28)
- Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage
- Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund, mit unterschiedlichen Ankersystemen kombiniert werden kann
- Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben
- Das Amo-Max-System ist demontierbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Einsetzbar in unterschiedlichen Untergründen
z. B. Normal- und Leichtbeton, Voll- und Hohlziegel, Kalksandvoll- und Kalksandlochstein
Geeignet zur Befestigung von
Vordächern, Lichtschächten, Beleuchtungseinrichtungen, Briefkastenanlagen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Gittern, Holzkonstruktionen, Balken, Kabelpritschen etc.
Verwendbar, unter Beachtung der Zulassung des Befestigungssystems
im Außenbereich, in Feuchträumen und in Meeresnähe
Ausgleichstärke | 200 mm |
Außendurchmesser (Ø) | 40 mm |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!