Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe

AMO-Max Distanzscheibe
SHB-AMOMAX-KST-SCHWARZ-40X3

Art.-Nr. 0911110003

EAN 4038898384984

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe

Art.-Nr. 0911110003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Ausgleich der Putzschicht bei der Montage mit Abstandsmontagesystem Amo®-Max
  • Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund, mit unterschiedlichen Ankersystemen kombiniert werden kann

  • Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben

  • Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage

  • Das Amo-Max-System ist demontierbar.


Glasfaserverstärkter Kunststoff (Polyamid PA6)


  • Schlagzäh, abriebfest und schwingungsdämpfend

  • Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

  • Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • Temperaturbeständig von –30°C bis +100°C
Leistungsnachweis

Prüfbericht 031-02 und 05-141

Anwendungsgebiet
Anleitung

1. Vorbohren des WDVS (ohne Schlag)


2. Zentrierbohrung im Untergrund


3. Bohrloch entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements erstellen

Setzdorn einstecken und anschließend Distanzhalter aufsetzen

Distanzhalter mithilfe der Schlaghülse eintreiben

Setzdorn wieder herausziehen

1. Befestigungselement (z. B. Ankerstange) setzen


2. Distanzscheibe und Kunststoffhülse aufsetzen

Anbauteil fixieren und montieren (gemäß Setzanweisung des Befestigungselements)

Vorbohren des WDVS ohne Schlag, erstellen der Zentrierbohrung, erstellen des Bohrlochs entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements

Einstecken des Montagesetzdorns, Aufsetzen des AMO-Max Distanzhalters

Eintreiben des Amo-Max Distanzhalters mittels Schlaghülse

Herausziehen des Montagesetzdorns, setzen des Verankerungselements

Setzen der Distanzscheibe(n) und der Kunststoffhülse

Fixieren und montieren des Anbauteils entsprechend der Setzanweisung des ausgewählten Verankerungselements

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar in unterschiedlichen Untergründen


z. B. Normal- und Leichtbeton, Voll- und Hohlziegel, Kalksandvoll- und Kalksandlochstein



Geeignet zur Befestigung von


Vordächern, Lichtschächten, Beleuchtungseinrichtungen, Briefkastenanlagen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Gittern, Holzkonstruktionen, Balken, Kabelpritschen etc.



Verwendbar, unter Beachtung der Zulassung des Befestigungssystems


im Außenbereich, in Feuchträumen und in Meeresnähe

Ausgleichstärke

3 mm

Außendurchmesser (Ø)

40 mm

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Setzdorn

SETZDORN-F.AMOMAX-1-10/14/16

Einschlagwerkzeug bei der Montage des Amo®-Max Systems
x 1 St.
Setzdorn

SETZDORN-F.AMOMAX-2-8/12/18

Einschlagwerkzeug bei der Montage des Amo®-Max Systems
x 1 St.
Setzdorn

SETZDORN-F.AMOMAX-3-12/16/18

Einschlagwerkzeug bei der Montage des Amo®-Max Systems
x 1 St.
Schlaghülse

SHLGHUE-F.AMOMAX

Einschlagwerkzeug bei der Montage des Amo®-Max Systems
x 1 St.
Lochsägenaufnahme

LOSAEAUFN-F.AMOMAX-8

Zum sauberen Entfernen des Putzschichtes bei der Montage des Amo®-Max Systems
x 1 St.
Lochsägenaufnahme

LOSAEAUFN-F.AMOMAX-10

Zum sauberen Entfernen des Putzschichtes bei der Montage des Amo®-Max Systems
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen