Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe
AMO-Max Distanzscheibe
SHB-AMOMAX-KST-SCHWARZ-40X5
Art.-Nr. 0911110005
EAN 4038898384991
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund, mit unterschiedlichen Ankersystemen kombiniert werden kann
- Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben
- Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage
- Das Amo-Max-System ist demontierbar.
Glasfaserverstärkter Kunststoff (Polyamid PA6)
- Schlagzäh, abriebfest und schwingungsdämpfend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- Temperaturbeständig von –30°C bis +100°C
Prüfbericht 031-02 und 05-141
1. Vorbohren des WDVS (ohne Schlag)
2. Zentrierbohrung im Untergrund
3. Bohrloch entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements erstellen
Setzdorn einstecken und anschließend Distanzhalter aufsetzen
Distanzhalter mithilfe der Schlaghülse eintreiben
Setzdorn wieder herausziehen
1. Befestigungselement (z. B. Ankerstange) setzen
2. Distanzscheibe und Kunststoffhülse aufsetzen
Anbauteil fixieren und montieren (gemäß Setzanweisung des Befestigungselements)
Vorbohren des WDVS ohne Schlag, erstellen der Zentrierbohrung, erstellen des Bohrlochs entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements
Einstecken des Montagesetzdorns, Aufsetzen des AMO-Max Distanzhalters
Eintreiben des Amo-Max Distanzhalters mittels Schlaghülse
Herausziehen des Montagesetzdorns, setzen des Verankerungselements
Setzen der Distanzscheibe(n) und der Kunststoffhülse
Fixieren und montieren des Anbauteils entsprechend der Setzanweisung des ausgewählten Verankerungselements
Datenblätter(X)
Einsetzbar in unterschiedlichen Untergründen
z. B. Normal- und Leichtbeton, Voll- und Hohlziegel, Kalksandvoll- und Kalksandlochstein
Geeignet zur Befestigung von
Vordächern, Lichtschächten, Beleuchtungseinrichtungen, Briefkastenanlagen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Gittern, Holzkonstruktionen, Balken, Kabelpritschen etc.
Verwendbar, unter Beachtung der Zulassung des Befestigungssystems
im Außenbereich, in Feuchträumen und in Meeresnähe
Ausgleichstärke | 5 mm |
Außendurchmesser (Ø) | 40 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!