Abzieher dreiarmig Doppelhaken
Abzieher dreiarmig Doppelhaken
ABZI-AUS-3ARMIG-SPNW160MM
Art.-Nr. 0714523161
EAN 4024835926249
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unter Belastung pressen sich die Abzieharme um so fester an, je größer die Abzugskraft wird.
Der Abziehvorgang wird dadurch besonders sicher.
Die doppelseitig verwendbaren Hakenenden können je nach Einsatzfall umgerüstet werden.
Die breiten Hakenenden für sicheres Abziehen und die schmalen für enge Platzverhältnisse.
Die breiten Hakenenden haben einen 8 mm breiten Schlitz
Scheiben oder Zahnräder können auch mit M8-Schrauben abgezogen werden.
Traverse und Haken gesenkgeschmiedet
Spindel gasnitrocarburiert
Exakt gefräste Füße hinterfassen die abzuziehenden Teile sicher und schonend.
Datenblätter(X)
![]() | |
Spannweite außen (A) | 160 mm |
Spanntiefe (B) | 130 mm |
Spindellänge | 170 mm |
Anzahl Arme | 3 STK |
Hakenbreite (schmales Ende) (D1) | 20 mm |
Hakenbreite (breites Ende) (D2) | 24 mm |
Hakennasenlänge (E) | 13 mm |
Hakennasendicke (F) | 3 mm |
Abzugsgewicht max. (t max) | 7,5 t |
Gewindeabmessung | M18 x 1,5 |