Abzieher zweiarmig Doppelhaken
Abzieher zweiarmig Doppelhaken
ABZI-IN/AUS-2ARMIG-SPNW160MM
Art.-Nr. 0714522161
EAN 4024835927222
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich selbsttätig an.
- Unter Belastung pressen sich die Abzieharme um so fester an, je größer die Abzugskraft wird. Der Abziehvorgang wird dadurch besonders sicher.
- Die doppelseitig verwendbaren Hakenenden können je nach Einsatzfall umgerüstet werden.
- Die breiten Hakenenden sorgen für sicheres Abziehen und die schmalen sind ideal für enge Platzverhältnisse.
- Die breiten Hakenenden haben einen 8 mm breiten Schlitz, Scheiben oder Zahnräder können auch mit M8-Schrauben abgezogen werden.
- Traverse und Haken gesenkgeschmiedet, Spindel gasnitrocarburiert
- Exakt gefräste Füße hinterfassen die abzuziehenden Teile sicher und schonend.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Spannweite außen (A) | 160 mm |
Spanntiefe (B) | 130 mm |
Spindellänge | 170 mm |
Anzahl Arme | 2 STK |
Hakenbreite (schmales Ende) (D1) | 20 mm |
Hakenbreite (breites Ende) (D2) | 24 mm |
Hakennasenlänge (E) | 13 mm |
Hakennasendicke (F) | 3 mm |
Abzugsgewicht max. (t max) | 5 t |
Gewindeabmessung | M18 x 1,5 |