Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abzieher zweiarmig Doppelhaken

Abzieher zweiarmig Doppelhaken
ABZI-IN/AUS-2ARMIG-SPNW90MM

Art.-Nr. 0714522091

EAN 4024835926225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abzieher zweiarmig Doppelhaken

Art.-Nr. 0714522091

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich selbsttätig an.
  • Unter Belastung pressen sich die Abzieharme um so fester an, je größer die Abzugskraft wird. Der Abziehvorgang wird dadurch besonders sicher.

  • Die doppelseitig verwendbaren Hakenenden können je nach Einsatzfall umgerüstet werden.

  • Die breiten Hakenenden sorgen für sicheres Abziehen und die schmalen sind ideal für enge Platzverhältnisse.

  • Die breiten Hakenenden haben einen 8 mm breiten Schlitz, Scheiben oder Zahnräder können auch mit M8-Schrauben abgezogen werden.

  • Traverse und Haken gesenkgeschmiedet, Spindel gasnitrocarburiert

  • Exakt gefräste Füße hinterfassen die abzuziehenden Teile sicher und schonend.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen (A)

90 mm

Spanntiefe (B)

80 mm

Spindellänge

125 mm

Anzahl Arme

2 STK

Hakenbreite (schmales Ende) (D1)

10 mm

Hakenbreite (breites Ende) (D2)

17 mm

Hakennasenlänge (E)

7 mm

Hakennasendicke (F)

2 mm

Abzugsgewicht max. (t max)

2 t

Gewindeabmessung

M14 x 1,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen