Abzieherschrauben (Hochfest) DIN 961, Stahl 10.9, blank
DIN 961 Stahl 10.9 blank Abziehschraube Feingew.
SHR-6KT-DIN961-10.9-SW19-M12X1,25X100
Art.-Nr. 0067612010
EAN 4038898826965
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur einfachen Demontage von Nutzfahrzeug-Bremstrommeln.
- Spezial-Sechskantschrauben ermöglichen einfaches und problemloses Abziehen der Bremstrommel.
- Metrisches Feingewinde bis Kopf, nach DIN 961, Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank.
- Gewinde gekuppt, verhindert Beschädigungen an der Radnabe und gewährleistet problemloses Ausdrehen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M12 x 1,25 |
Länge (l1) | 100 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7,5 mm |
Normen | DIN 961 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Blank |
Korrosionsschutzdauer | 0 h |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 30 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!