Abziehvorrichtung
Abziehvorrichtung
ABZIVORRICHT-SPNW165MM
Art.-Nr. 0714524150
EAN 4024835927123
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
In Verbindung mit der Trennvorrichtung wird das Abziehteil von der Baugruppe abgezogen
- 6-kant-Muttern an den Zugstangen ermöglichen die Traversenverstellung
- Traverse aus Temperguss
- Spindel nitrocarburiert
- Hohe Festigkeit der Zugstangen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Nach dem Trennen werden die Zugstangen der Abziehvorrichtung in die Trennmesser eingeschraubt und die Traverse montiert. Die Spindel wird gegen die Welle geschraubt. Durch das Anziehen der Spindel gegen das Wellenende wird das Abziehteil schonend und sicher abgezogen.
![]() | |
Spannweite außen min./max. (A) | 60-165 mm |
Spanntiefe (B) | 230 mm |
Spindellänge | 170 mm |
Oberfläche Spindel | Nitrocarburiert |
Werkstoff Spindel | Stahl |
Werkstoff Traverse | Temperguss |
Oberfläche Traverse | Verzinkt |
Schlüsselweite | 19 mm |
Gewindeabmessung | M18 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!