Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Abziehvorrichtung

Abziehvorrichtung
ABZIVORRICHT-SPNW215MM

Art.-Nr. 0714524200

EAN 4024835927130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Abziehvorrichtung

Art.-Nr. 0714524200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

In Verbindung mit der Trennvorrichtung wird das Abziehteil von der Baugruppe abgezogen
  • 6-kant-Muttern an den Zugstangen ermöglichen die Traversenverstellung

  • Traverse aus Temperguss

  • Spindel nitrocarburiert

  • Hohe Festigkeit der Zugstangen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Nach dem Trennen werden die Zugstangen der Abziehvorrichtung in die Trennmesser eingeschraubt und die Traverse montiert. Die Spindel wird gegen die Welle geschraubt. Durch das Anziehen der Spindel gegen das Wellenende wird das Abziehteil schonend und sicher abgezogen.

Spannweite außen min./max. (A)

70-215 mm

Spanntiefe (B)

250 mm

Spindellänge

210 mm

Oberfläche Spindel

Nitrocarburiert

Werkstoff Spindel

Stahl

Werkstoff Traverse

Temperguss

Oberfläche Traverse

Verzinkt

Schlüsselweite

22 mm

Gewindeabmessung

G 1/2 Zoll

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennvorrichtung

TRENNVORRICHT-SPNW115MM

Zum Trennen von dicht aufsitzenden oder dünnen Scheiben und Rädern