Abzweigverbinder lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle
Abzweigverbinder, lösbar
ABZWVERB-LOESBAR-BLAU-(0,75-2,5QMM)
Art.-Nr.
0555952
EAN 4011231457538
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Anwendung - Lediglich Kombizange erforderlich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Kfz-Elektrik
Drahtquerschnitt min./max. | 0,75-2,5 mm² |
Farve | Blau |
Max. nominal voltage | 300 V/DC |
Temperatureinsatzbereich max. | 105 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!