Abzweigverbinder lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle
Abzweigverbinder, lösbar
ABZWVERB-LOESBAR-GELB-4,0QMM
Art.-Nr. 0555953
EAN 4011231457590
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Anwendung - Lediglich Kombizange erforderlich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Kfz-Elektrik
Drahtquerschnitt | 4 mm² |
Farbe | Gelb |
Nennspannung max. | 300 V/DC |
Temperatureinsatzbereich max. | 105 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!