Abzweigverbinder nicht lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle
Abzweigverbinder, nicht lösbar
ABZWVERB-BRAUN-(1,5/4,0QMM)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Anwendung - Lediglich Kombizange erforderlich
Kfz-Elektrik
Anschlussart | Durchgang 4,0 mm², Abzweig 1,5 mm² |
Colour | Braun |
Nennspannung max. | 600 V/DC |
Temperatureinsatzbereich max. | 105 °C |
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!