Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Achsmutterkraftschlüssel für Achsen mit und ohne Führungsbund 6-kant

Achsmutter-Kraftschlüssel mit Führungsbund 6kt
ACHSMUTTER-SCHLÜSSEL SW92 6-KT IVECO

Art.-Nr. 1952001406

EAN 4056807684680

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Achsmutterkraftschlüssel für Achsen mit und ohne Führungsbund 6-kant

Art.-Nr. 1952001406

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Demontage und Montage von Achsnaben mit Bremstrommeln und Rädern.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Art.-Nr. 1952 001 090: SAF Anhängerachse

  • Art.-Nr. 1952 001 091: IVECO - Cargo HA ´98

  • Art.-Nr. 1952 001 093: DC Anhängerachse Dicos Trailer ab Bj. 2005 mit Kompaktlager HUB-Unit (DB-Nr. W749589000900)

  • Art.-Nr. 1952 001 092: IVECO Euro Cargo - HA Typ 120 E15 ´98 mit Doppelmutter

  • Art.-Nr. 1952 001 094: Kässbohrer/Setra Omnibusse

  • Art.-Nr. 1952 001 406: Alle IVECO-Achsen mit Schlüsselweite 92

Antriebart

Außensechskant

Schlüsselweite

92 mm

Schlüsselweite 2

36 mm

Passend für Fahrzeughersteller

Iveco

Produktgewicht (per Stück)

2100,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen