Achsmutterkraftschlüssel für Achsen mit und ohne Führungsbund 6-kant
Achsmutter-Kraftschlüssel mit Führungsbund 6kt
SW36 6KT. ACHSMUTTERSHSL SW 98 FHRBND
Art.-Nr. 1952001092
EAN 4250158147850
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Demontage und Montage von Achsnaben mit Bremstrommeln und Rädern.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Art.-Nr. 1952 001 090: SAF Anhängerachse
- Art.-Nr. 1952 001 091: IVECO - Cargo HA ´98
- Art.-Nr. 1952 001 093: DC Anhängerachse Dicos Trailer ab Bj. 2005 mit Kompaktlager HUB-Unit (DB-Nr. W749589000900)
- Art.-Nr. 1952 001 092: IVECO Euro Cargo - HA Typ 120 E15 ´98 mit Doppelmutter
- Art.-Nr. 1952 001 094: Kässbohrer/Setra Omnibusse
- Art.-Nr. 1952 001 406: Alle IVECO-Achsen mit Schlüsselweite 92
Antriebart | Außensechskant |
Schlüsselweite | 98 mm |
Schlüsselweite 2 | 36 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2300,000 g |