Achsmutternschlüssel
Achsmutternschlüssel 8kt 3/4 Zoll Schwere Ausf.
3/4ZO ACHSMUTTERSHSL 8KT. SW 105 L205
Art.-Nr.
1952001103
EAN 4250158103504
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Demontage und Montage der Staubkappen und Achsmuttern.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Art.-Nr. 1952 001 095, 1952 001 096, 1952 001 097: Universal LKW/NFZ
- Art.-Nr. 1952 001 098: Scania Achsmutter 124 L/144 L VA
- Art.-Nr. 1952 001 099, 1952 001 100, 1952 001 101, 1952 001 102, 1952 001 103, 1952 001 104: Univeral LKW/NFZ
- Art.-Nr. 1952 001 105: VA Volvo FH 12 und FH 16 ab Baujahr 93
Antrieb | 3/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 105 mm |
Länge | 205 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3400,000 g |