Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Achsmutternschlüssel

Achsmutternschlüssel 8kt 3/4 Zoll Schwere Ausf.
3/4ZO ACHSMUTTERSHSL 8KT. SW 90 L205

Art.-Nr. 1952001100
EAN 4250158103283

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Achsmutternschlüssel

Art.-Nr. 1952001100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Demontage und Montage der Staubkappen und Achsmuttern.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Art.-Nr. 1952 001 095, 1952 001 096, 1952 001 097: Universal LKW/NFZ

  • Art.-Nr. 1952 001 098: Scania Achsmutter 124 L/144 L VA

  • Art.-Nr. 1952 001 099, 1952 001 100, 1952 001 101, 1952 001 102, 1952 001 103, 1952 001 104: Univeral LKW/NFZ

  • Art.-Nr. 1952 001 105: VA Volvo FH 12 und FH 16 ab Baujahr 93

Antrieb

3/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

90 mm

Länge

205 mm

Produktgewicht (per Stück)

2800,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen