Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Action Bundhose Lady

Funktionshose Action Damen
BUNDHOSE ACTION DAMEN ANTHRAZIT 36

Art.-Nr. M443061499

EAN 4251174748694

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Action Bundhose Lady

Art.-Nr. M443061499

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Funktionshose im sportlichen Look für alle Frauen, die maximalen Tragekomfort und eine exzellente Bewegungsfreiheit genießen möchten. Sie ist ideal für Freizeitaktivitäten und den Berufsalltag geeignet.
  • Elastisch, robust

  • 4 Außentaschen, Schenkeltasche mit Reißverschluss, Meterstabtasche

  • Strapazierfähiges Gewebe in Aramid-Optik

  • Ergonomischer Schnitt im Kniebereich

  • Inklusive Gürtel, Damenschnitt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

36

Größe FR/ES/PT/BE

38

Werkstoff

92% Polyester, 8% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen