Action Bundhose Lady
Funktionshose Action Damen
BUNDHOSE ACTION DAMEN ANTHRAZIT 48
Art.-Nr. M443061511
EAN 4251174748755
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Funktionshose im sportlichen Look für alle Frauen, die maximalen Tragekomfort und eine exzellente Bewegungsfreiheit genießen möchten. Sie ist ideal für Freizeitaktivitäten und den Berufsalltag geeignet.
- Elastisch, robust
- 4 Außentaschen, Schenkeltasche mit Reißverschluss, Meterstabtasche
- Strapazierfähiges Gewebe in Aramid-Optik
- Ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- Inklusive Gürtel, Damenschnitt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 48 |
Größe FR/ES/PT/BE | 50 |
Werkstoff | 92% Polyester, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen |