Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tester chladiaceho systému so nafukovacím tesniacim balónikom

Tester chl. syst. s naf. tesn. bal.
TESTER CHLAD. ZARIADENIA BALONOVY

Obj. č. 085352
EAN 4024835818728

Cena za zvolené balenie
Tester chladiaceho systému so nafukovacím tesniacim balónikom

Obj. č. 085352

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne použitie na tlakové testovanie chladiacich systémov vďaka jedinečnému systému tesnenia.

Nafukovací tesniaci balónik vhodný pre väčšinu systémov chladičov


Pre chladiče alebo expanzné nádrže a bajonetové a závitové uzávery



Univerzálne použitie pre vodou chladené motory


Pre množstvo motorových vozidiel



Poistné krúžky na testovanie spustených motorov


Bezpečnostné slučky sa zaisťujú okolo zaisťovacích krúžkov a zabraňujú, aby tesniaci balónik vykĺzol.



Technické údaje:


  • Otvory chladičov 20 – 48 mm

  • Maximálny testovací tlak 2 bar, odporúčaný testovací tlak 1 – 1,6 bar

  • Maximálny tlak v tesniacej hadici 1,7 bar

  • Poistné krúžky

Modré: Pre motory VW do roku 1998


Čierne: Pre motory VW a Audi od roku 1998


Červené: Pre japonské vozidlá



Rozsah dodávky:


  • 1 tlakové čerpadlo

  • 1 náhradná tesniaca hadica

  • 3 poistné krúžky

  • 1 vysokokvalitný kufrík

  • 1 pokyny na používanie
Upozornenie

Existuje nebezpečenstvo poškodenia tesniaceho balónika na hrdlách chladičov s veľmi ostrými hranami. Pred vložením skontrolujte, či na hrdle chladiča nie sú ostré hrany.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na testovanie chladiacich okruhov, radiátorov, tesnení hláv valcov a vodných čerpadiel.

Pokyny

1. Vložte tesniaci balónik do otvoru chladiča a upravte bezpečnostné slučky podľa apertúrnej lišty (ak je namontovaná) pomocou nastavovacieho kolieska.


2. Pomocou nastavovacieho kolieska nastavte tesniaci balónik podľa príslušnej hĺbky kužeľa chladiča.


3. Nafúkajte tesniaci balónik pomocou tlakovej pumpy.


4. Prepnite ventil a pomocou tlakovej pumpy vytvorte v chladiči požadovaný testovací tlak približne 1,3 bar.


5. Tlak v chladiacom systéme nesmie klesať rýchlejšie ako 0,2 bar za 10 minút.


6. Po testovaní systému uvoľnite tlak v radiátore, prepnite ventil, uvoľnite tlak z tesniaceho balónika a hadicu vyberte z otvoru.

Min./max. odporúčaný skúšobný tlak

1-1,6 bar

Max. tlak balónika

1.7 bar

Max. skúšobný tlak

2 bar

Min./max. otvor chladiča

20-48 mm

Náhradné diely pre tento produkt:
Tesniaci balónik pre tester chladiaceho systému

NAHRADNY UTESNOVACI BALONIK