AdBlue
ADITIVUM-ADBLUE-10LTR
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 32,5 % vodný roztok na zníženie emisií oxidu dusíka
- V súlade so špecifikáciami ISO podľa normy ISO 22241-1
Zabráňte kontaktu s pokožkou a lakom.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Informácie o výrobku
Katalóg spoločnosti Würth(X)
Hárky údajov(X)
32,5 % vodný roztok močoviny, pre naftové vozidlá s katalyzátorom SCR
Pri dopĺňaní kvapaliny AdBlue® je potrebné prečítať si príslušné informácie v návode na používanie k danému vozidlu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!