Adapter CEE 5-polig
Übergangsstück für Elektrofahrzeuge CEE 5-polig
Art.-Nr. 0510650203
EAN 4062856307241
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Adapter geeignet zum Laden von Elektrofahrzeugen
- Lädt das Elektrofahrzeug unabhängig vom Stecker
- Für den Einsatz in Stromleitungen mit geplanter Aufrüstung auf 3 × 32 A
- Zur Aufrüstung von Stromleitungen auf 3 × 32 A, das Ladegerät kann mit 3 × 32 A ohne Adapter frei verwendet werden und verkürzt die Ladezeit des Akkus.
- Zur Verwendung mit 5-poligen Buchsen mit 16 A, 3-poligen Buchsen mit 32 A und Buchsen mit 220 V in Werkstätten, Wohnungen, Garagen usw.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 400 V |
Ladezeit min. | 14 h |
Stecker | 1 Schutzkontaktstecker, 16 A |