Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Adapter für Abstandmontagesystem AMO®-Therm Mini

Adapter AMO-Therm Mini
ADAPT-(AMOTHERM-MINI)-16X59-M8/M10+EINSA

Art.-Nr. 5913115016

EAN 4062856540884

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Adapter für Abstandmontagesystem AMO®-Therm Mini

Art.-Nr. 5913115016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur dübellosen Befestigung von leichten bis mittleren Lasten in gedämmten Fassaden mit thermischer Trennung. Verankerung durch die Dämmung im Mauerwerk

Das Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini besteht aus diesem Adapter und einer separat erhältlichen Schraube



Zahlreiche Anwendungen mit nur zwei Systemkomponenten


  • Eine einzige Schraubenlänge für Dämmstoffstärken 60 bis 200 mm (Einschraubtiefe je nach Dämmstärke einfach anpassen)

  • Adapter mit geformtem Innengewinde M8 und M10

  • Der Adapter besteht aus zwei Halbschalen, wobei beide Halbschalen über dem Schraubenschaft mit Hilfe einer Kombizange mittig zusammengeklippst werden. Es wird empfohlen mit der Kombizange den Adapter vorne und hinten zusätzlich zusammenzudrücken. Der Adapter sitzt nicht fest um den Schraubenkopf, beide Elemente lassen sich separat drehen

  • Anschluss Dübelschraube ASSY®-D (∅ 3,5–5 mm) mit Adaptereinsatz möglich

  • Fallrohrbefestigung mit Gewindestück M10x45 mm in Edelstahl A2, Abdeckrosette und Dichtscheibe

  • Wärmebrückenfreie Befestigung im Mauerwerk
Hinweis

Dieser Adapter kann nur in Verbindung mit der Schraube für das Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini verwendet werden. Ein Spezialbohrer für Beton und ein anderer für Mauerwerk sind im Sortiment enthalten. Bitte die Empfehlungen unter Zubehör beachten.

Anwendungsgebiet

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Mauerwerk

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Beton

Senker auf dem Bohrer montieren

Die Markierung dabei beachten

Kernloch und Senkung in einem Schritt bohren. Die generell erforderliche Bohrlochtiefe von 288 mm ist erreicht, wenn das Ende des Senkers mit der Oberfläche des Wandputzes bündig ist

Bohrmehl vom Bohrloch entfernen

Der Adapter bietet einen M8/M10 Kombianschluss.


Beide Halbschalen werden über dem Schraubenschaft mit Hilfe einer Kombi-Zange mittig zusammen geklippst. Vorsichtshalber mit der Kombizange am Adapter vorne und hinten zusammendrücken. Der Adapter sitzt nicht fest um den Schraubenkopf, beide Elemente lassen sich separat drehen

Mit 70 mm langen Bit wird der Antrieb erreicht, die Schraube wird in den Untergrund flächenbündig (Putz oder Dämmstoff) eingeschraubt. Danach wird Adapter mit 1 mm Überstand justiert. Sobald die Außenstege des Adapters in der Dämmung eingreifen können dreht sich der Adapter nicht mehr mit

Den Ringspalt mit Fenster- und Fassadendicht auffüllen

Montage Regenfallrohrschelle: Gewindestange M10 in den Adapter bündig eindrehen

Klebefolie von der Dichtscheibe entfernen und mit der Klebeschicht nach außen über die Gewindestange bündig zur Oberfläche schieben

Abdeckrosette bündig anschrauben

Die Regenfallrohrschelle anschrauben

Montage M10/M8: Mit einer geeigneten Schraube wird das Anbauteil befestigt

Schraube bündig eindrehen

Der mitgelieferte Einsatz wird in das Gewinde M10 eingedreht, so entsteht eine Aufnahmemöglichkeit für eine ASSY-D® Schraube ∅ 4-5

Schraube bündig eindrehen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten (Briefkästen, Lampen, Überwachungskameras oder Regenfallrohren [Mehrfachbefestigung]) in gedämmten Fassaden mit oder ohne Putz.

Anleitung

Den Ringspalt zwischen Dämmung und Adapter mit geeignetem Dichtstoff auffüllen. Fenster- und Fassadendicht Art.-Nr. 0892320010 wird empfohlen.

Außendurchmesser

16 mm

Länge

59 mm

Innengewinde

8 mm

Innengewinde 2

10 mm

Werkstoff

PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Bohrlochtiefe min.

288 mm

Bohrernenndurchmesser

10 mm

Senkerdurchmesser

16 mm

Schraubendurchmesser

11,5 mm

Schraubenlänge

252 mm

Dämmstoffstärke max.

200 mm

Legende Einbausituation AMO-Therm Mini
hmin Minimale Bauteildicke
dmw Bohrlochdurchmesser Mauerwerk
db Bohrlochdurchmesser Beton
dp Bohrlochdurchmesser Putz
tD min. Bohrlochtiefe (Gesamt)
hnom Verankerungstiefe
e Dicke der nicht tragenden Schicht
(ttol + tDämmung+ü)
ü Überstand ≥ 1 mm
ttol Dicke Altputz und/oder Kleber
Querzug in Verbindung mit mit Verbindungselementen M8 und M10 bzw mit Dübelschraube* ASSY-D 5
Querzugtragfähigkeit Vempf.
[kN]
Alle Dämmstärken und Untergründe 0,2
Montageparameter von Verbindungselementen im Adapter
Typ Verbindungselement Max. Anzugsdrehmoment Mempf. [Nm] Einschraubtiefe [mm]
M8 2,5 20-24
M10 3,5 8-12
ASSY-D 4* 0,7 18-24
ASSY-D 5* 1
* mit Einsatz im Adapter
Empfohlene Lasten
Zentrischer Zug in Verbindung mit Anschlusselementen M8 und M10 in unterschiedlichen Untergründen Zentrischer Zug in Verbindung mit Dübelschraube* ASSY-D 4 bis 5 mm in allen Untergründen
Zugtragfähigkeit Nempf. Zugtragfähigkeit Nempf.
Untergrund [kN] [kN]
Beton C20/25 0,8 Alle Untergründe 0,25
Vollziegel MZ 36 0,8
Kalksandvollstein KSV 12 0,8
Hochlochziegel HLZ 12 0,3
Kalksandlochstein KSL 12 0,8
Porenbeton PB 4 0,6
Montageparameter
Bohrnenndurchmesser im Mauerwerk dmw 10 mm
Bohrnenndurchmesser im Beton db 7/16 Zoll
min Bohrlochtiefe (Untergrund+Dämmstoff+Putz) tD 288 mm
Dämmstoffstärke (mm) Verankerungstiefe im Untergrund hnom (mm)
60 218
80 198
100 178
120 158
140 138
160 118
180 98
200 78
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraube für Abstandmontagesystem AMO®-Therm Mini

SHR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252

Zur dübellosen Befestigung von leichten bis mittleren Lasten in gedämmten Fassaden mit thermischer Trennung. Verankerung durch die Dämmung im Mauerwerk
x 50 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® E 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L70

x 5 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D10-L350-AL290MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-SCHWARZ/ROT-L160MM

Zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Abdeckrosette für Regenfallrohrbefestigung

ABDEROS-F.REGFLLBEF-DBL-M10

Zur optischen Abdeckung des Isolierdübels SHARK® ISO 95 Sets und des Abstandsmontagesystems AMO®-Therm Mini
x 10 St.
Dichtscheibe für Abdeckrosette

DISHB-F.ABDEROS-M10-36X8X5MM

Einseitig selbstklebende Dichtscheibe für die Abdeckrosette zur Regenfallrohrbefestigung
x 50 St.
Gewindestück DIN 976 Edelstahl A2-70 Form A

GWDSTK-DIN976-A-A2/70-M10X45

x 100 St.
Aufsteckversenker für Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini

AUFSTESER-AMOTHERM-MINI-BO-D10/16MM

Zur Erstellung des Bohrlochs in Verbindung mit dem passenden Bohrer für den jeweiligen Untergrund.
x 1 St.
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-L180MM

Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-L-D7/16ZO-L350-AL290MM

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel