Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Adapter für Lagerregal

Adapter für Lagerregal
ADAPT-SHRNK-MADL354
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963577035
EAN 4050641847652
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Adapter für Lagerregal

Art.-Nr. 0963577035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Als Höhenausgleich bei der Fahrzeugeinrichtung
  • Aus Stahl

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MADL354

Breite

30 mm

Höhe

50 mm

Tiefe

380 mm

Produktgewicht (per Stück)

1.000 kg

Farbe

Basaltgrau RAL 7012

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen