Adapter mini
Adapter Vergrößerung
ADAPT-(1/4-3/8ZO)
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompakter Vergrößerungsadapter mit geringer Bauhöhe, ideal für beengte Platzverhältnisse
Beschleunigter Arbeitsvorgang
Die griffige Rändelung ermöglicht den Schraubvorgang mit Hilfe des Daumens zu beschleunigen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb (S2) | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb (S1) | 3/8 Zoll |
Abtriebart | Außenvierkant |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 24,5 mm |
Rändelungstärke (L2) | 7,2 mm |
Länge (L1) | 18,5 mm |