Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Adapter mini

Adapter Vergrößerung
ADAPT-(3/8-1/2ZO)
ADAPT-(3/8-1/2ZO)

Art.-Nr. 071511 12

EAN 4046777534221

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Adapter mini

Art.-Nr. 071511 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakter Vergrößerungsadapter mit geringer Bauhöhe, ideal für beengte Platzverhältnisse

Beschleunigter Arbeitsvorgang


Die griffige Rändelung ermöglicht den Schraubvorgang mit Hilfe des Daumens zu beschleunigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb (S2)

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb (S1)

1/2 Zoll

Abtriebart

Außenvierkant

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

33,5 mm

Rändelungstärke (L2)

8,5 mm

Länge (L1)

23,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen