Adaptér na bity 1/2" s rýchlovýmenným skľučovadlom
1/2" adaptér s rýchloup. skľučovadlom
ADAPTER 1/2 4-HR - 6-HR 1/4
Obj. č. 071513 01
EAN 4011231728690
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Objímka: Štvorhranný profil, DIN 3121 na použitie s račňou alebo štvorhranným profilom
- Otvor na poistný kolík a drážka na tesniaci krúžok
- Hrot: 1/4 alebo 5/16-palcový vnútorný šesťhran, DIN 3126
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Univerzálne upnutie 1/4-palcových hrotov alebo 5/16-palcových hrotov
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia (S1) | 1/4 palca |
Druh upnutia | Šesťhranný otvor |
Dĺžka (L1) | 50 mm |
Dĺžka upnutia (L2) | 22 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 15 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 25 mm |