Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Adapterset 3-tlg. für AIRCO-BAGs

Adapter-Set für hermetisch geschlossene Behälter
ADAPT-SET-(F.BEH-HERM/GESSCHL)

Art.-Nr. W052100170

EAN 4065746290555

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Adapterset 3-tlg. für AIRCO-BAGs

Art.-Nr. W052100170

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Adapterset für Verwendung von hermetisch geschlossenen Öl- und UV-Behältern

Geeignet für Klimaservicegeräte der COOLIUS-Serie


  • Einfache Montage an die Klimaservicegeräte

  • Schraubverschlussverbindung für die Adaption auf die Behälter


Lieferumfang


  • 1 Adapter für PAG-Öl

  • 1 Adapter für POE-Öl

  • 1 Adapter für UV-Additive
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Klimaservicegeräte der COOLIUS-Serie und hermetisch geschlossene Behälter AIRCO-BAG PAG-Öl, POE-ÖL und UV Lecksuchadditiv

Anleitung

Der Adapter wird auf den entsprechenden Behälter aufgeschraubt und in die Anschlüsse am Klimaservicegerät eingeklinkt

Länge

22 mm

Breite

22 mm

Höhe

50 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,700 kg

Passend für Klimaservicegerät

COOLIUS A10, COOLIUS A30, COOLIUS A50, COOLIUS Y10, COOLIUS Y50, COOLIUS Y50A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen