Adaptionsprofil für Türschließer FTS 63
Adaptionsprofil für Türschließer FTS 63
ZB-ADAPTERPROFIL-SR-FTS63
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage des Türschließers an schmalen Türrahmen.
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage
Datenblätter(X)
An DIN R und DIN L Türen verwendbar.
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Montagevariante | Bandseite: Kopfmontage |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
Lieferumfang | 1x Adaptionsprofil, 1x Befestigungsmaterial für den Türschließer, 1x Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!