Aderendhülse mit Kunststoffhülse
Aderendhülse mit Kunststoffhülse
AENDHUE-CU-(J2N)-BEIGE-35X16
Art.-Nr. 055703500
EAN 4011231459891
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Made in Germany
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
![]() | |
Drahtquerschnitt | 35 mm² |
Farbe | Beige |
Länge (l1) | 30 mm |
Hülsenlänge (l2) | 16 mm |
Hülseninnendurchmesser (d1) | 8,3 mm |
Wanddicke Hülse (s1) | 0,2 mm |
Innendurchmesser Einführungstrichter (d2) | 12,7 mm |
Einführungstrichterhöhe | 14 mm |
Wanddicke Einführungstrichter (s2) | 0,4 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 105 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!