Aderendhülse mit Kunststoffhülse
Aderendhülse mit Kunststoffhülse
AENDHUE-ISO-TUERKIS-0,34X6
Art.-Nr. 055700034
EAN 4038898061755
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Made in Germany
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
Drahtquerschnitt | 0,34 mm² |
Farbe | Türkis |
Länge (l1) | 10 mm |
Hülsenlänge (l2) | 6 mm |
Hülseninnendurchmesser (d1) | 0,8 mm |
Wanddicke Hülse (s1) | 0,15 mm |
Innendurchmesser Einführungstrichter (d2) | 2 mm |
Einführungstrichterhöhe | 4 mm |
Wanddicke Einführungstrichter (s2) | 0,25 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Halogenfrei | Ja |