Aderendhülse mit Kunststoffhülse Bandware
Aderendhülse Bandware
AENDHUE-CU-(J2N)-BLAU-MG-2,5X14,0
Art.-Nr. 0557175250
EAN 4011231461412
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
- Einführungstrichter aus Polypropylen
 - Made in Germany
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
Drahtquerschnitt  | 2,5 mm²  | 
Farbe  | Blau  | 
Länge  | 14 mm  | 
Hülsenlänge  | 8 mm  | 
Hülseninnendurchmesser  | 2,2 mm  | 
Wanddicke Hülse  | 0,15 mm  | 
Innendurchmesser Einführungstrichter  | 4,2 mm  | 
Wanddicke Einführungstrichter  | 0,3 mm  | 
Temperaturbeständigkeit max.  | 105 °C  | 
Werkstoff  | Elektrolytkupfer  | 
Oberfläche  | Verzinnt  | 
Halogenfrei  | Ja  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!