Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

Aderendhülse mit Kunststoffhülse DIN 46228
AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-GELB-25,0X16,0

Art.-Nr. 0557300254

EAN 4011231463225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

Art.-Nr. 0557300254

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Einführungstrichter aus Polypropylen

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6

Drahtquerschnitt

25,0 mm²

Farbe

Gelb

Länge (l1)

30 mm

Hülsenlänge (l2)

16,0 mm

Hülseninnendurchmesser (d1)

7,3 mm

Wanddicke Hülse (s1)

0,20 mm

Innendurchmesser Einführungstrichter (d2)

11,2 mm

Wanddicke Einführungstrichter (s2)

0,40 mm

Temperaturbeständigkeit max.

105 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Halogenfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Crimpzange für Aderendhülsen

CRIMPZANG-AENDHUE-(10,0-25,0QMM)

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
x 1 St.
Abisoliermesser AM 280

ABISOMESS-HAKKLI-AM280-(8-28MM)

Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff garantiert maximale Griffigkeit