Aderendhülse ohne Kunststoffhülse
Aderendhülse UL-/CSA zertifiziert
AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0
Art.-Nr.
0557601507
EAN 4062856063833
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aufgeweitete Hülse für spleißfreie Kabeleinführung
- DIN 46228, Teil 1 und ähnliche
- UL-zertifiziert (ab 0,5 mm²), CSA-zertifiziert
- Made in Germany
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
Drahtquerschnitt | 1,5 mm² |
Länge (L) | 7 mm |
Hülseninnendurchmesser | 1,7 mm |
Wanddicke Hülse | 0,15 mm |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!