Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1
Aderendhülse
AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-0,75X6,0
Art.-Nr. 0557184177
EAN 4052703088232
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 0,75 mm² |
Länge (L) | 6 mm |
Hülseninnendurchmesser | 1,2 mm |
Wanddicke Hülse | 0,15 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!