Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1
Aderendhülse
AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-4,0X9,0
Art.-Nr. 0557184218
EAN 4045727048719
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 4 mm² |
Länge (L) | 9 mm |
Hülseninnendurchmesser | 2,8 mm |
Wanddicke Hülse | 0,20 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!