Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1
Aderendhülse
AENDHUE-(SN)-35,0X30MM
Art.-Nr. 0557184452
EAN 4038898067337
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 35 mm² |
Länge (L) | 30 mm |
Hülseninnendurchmesser | 8,3 mm |
Wanddicke Hülse | 0,22 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!