Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1
Aderendhülse
AENDHUE-(SN)-70,0X25MM
Art.-Nr. 0557184468
EAN 4038898067375
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 70 mm² |
Länge (L) | 25 mm |
Hülseninnendurchmesser | 12,5 mm |
Wanddicke Hülse | 0,40 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!