Akku-Auspresspistole AKP 12 COMPACT M-CUBE
Akku-Auspresspistole AKP 12 COMPACT
AUSPRESPIST-AKKU-(AKP12 COMPACT)-2X2.0AH
Art.-Nr. 5701107003
EAN 4065746760690
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr kompakte und handliche Akku-Auspresspistole für niedrig- bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Standardmäßig für 310 ml Kartuschen, durch optionales Zubehör auch für Beutel in 400 ml und 600 ml Gebinden einsetzbar
- Kein Nachtropfen/Nachlaufen des Dicht-/Klebstoffes dank sofortiger Entkopplung der Schubstange durch automatischen Rücklauf
- Ladezustandsanzeige am Akku sorgt für eine kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akku-Laufzeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Die AKP 12 eignet sich vorrangig für den Einsatz von Dichtstoffen mit einer niedrigen Viskosität. Für hochviskose Kleber und Dichtstoffe, wie z.B. Scheibenkleber, empfiehlt es sich die AKP 18 COMPACT zu verwenden.
Typbezeichnung | 12 V CAULKING GUN |
Nennspannung | 12 V/DC |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Presskraft | 1780 N |
Maschinengewicht mit Akku | 2,1 kg |
Akku-Auspresspistole AKP 12 COMPACT M-CUBE inklusive:
1
x
Beschreibung:
Akku-Auspresspistole
Menge:
1
x
1
x
AUSPRESSSTANGE-(F.AKP12-600)
AUSPRESSSTANGE-(F.AKP12-600)
Beschreibung:
AKP 12, 600 ml
Menge:
1
x
1
x
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
AKP 12/18, 600 ml
Menge:
1
x
2
x
Beschreibung:
2 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 12 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge:
2
x
1
x
Beschreibung:
ALG 12/2 BASIC
Passend für Li-Ion 12V BASIC M-CUBE Akkus
Menge:
1
x
1
x
Kunststoff-Transporttasche
TASH-AKP12/AKP18-12V/18V
Beschreibung:
Transporttasche für 12 V Akku-Maschinen
Menge:
1
x
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!