Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE

Akku-Auspresspistole AKP 18-600
AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH

Art.-Nr. 5701410005

EAN 4065746760713

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE

Art.-Nr. 5701410005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarke Akku-Auspresspistole mit automatischer Entkopplung der Schubstange
  • Das langlebige Metallgetriebe sowie der integrierte Überlastschutz verhindern Motorblockierungen bei verhärtetem Material

  • Mit Umrüstsatz für kürzeres Rohr besonders handlich – geeignet für 400 ml- und 600 ml-Beutelware, mit Druckteller (Art. 5700202004) auch für Kartuschen einsetzbar

  • Die automatische Entkopplung der Schubstange verhindert ein Nachlaufen, da die Schubstange augenblicklich entkoppelt wird, sobald der Drücker losgelassen wird – für einen sauberen Abschluss jeder Raupe

  • Feinfühliger Drücker, Drehzahlstellrad und hohe Auspresskraft ermöglichen eine exakte Regulierung der Auspressgeschwindigkeit und sorgen auch bei hochviskosen Medien für sauberes und präzises Arbeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eignet sich für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe aus 310 ml Kartuschen sowie aus 400 ml und 600 ml Beuteln. Ideal für Scheibenklebstoff.

Typbezeichnung

AKP 18-600

Nennspannung

18 V/DC

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah

Presskraft

5000 N

Lieferumfang

Mit 2 x 2,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör

Maschinengewicht mit Akku

2,3 kg

Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE inklusive:
1 x
Ersatzteile Maschinen

ET-AUSPRESSPLATTE-F.AKP12/18-M.SCHRAUBE

Menge: 1 x
1 x
Kartuschenhalter für 330 ml-Kartusche

KARTHUE-F.AKP-330ML

Menge: 1 x
Ersatzteile Maschinen
1 x
Ersatzteile Maschinen

ET-AUSPRESSSTANGE-(F.AKP18-600)

Beschreibung:
AKP 18, 600 ml
Menge: 1 x
Antriebsstange für Auspresspistole AKP 12/18
1 x
Antriebsstange für Auspresspistole AKP 12/18

AUSPRESSTG-(F.AKP18-400)

Beschreibung:
AKP 18, 400 ml
Menge: 1 x
1 x
Ersatzteile Maschinen

ET-HUELSE-ALU-(F.AUSPRESPIST-AKP)-600ML

Beschreibung:
AKP 12/18, 600 ml
Menge: 1 x
1 x
Ersatzteile Maschinen

ET-KAPPE-F.AKP12/18

Menge: 1 x
1 x
Ersatzteile Maschinen

ET-ADAPTER-(F.BEUT-AKP12/18)

Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Beschreibung:
2 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

Beschreibung:
ALG 18/4 BASIC
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
Kunststoff-Transporttasche
1 x
Kunststoff-Transporttasche

TASH-AKP12/AKP18-12V/18V

Beschreibung: Transporttasche für 12 V Akku-Maschinen
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ersatzteile Maschinen

ET-AUSPRESSPLATTE-F.AKP12/18-M.SCHRAUBE

x 1 St.
Kartuschenhalter für 330 ml-Kartusche

KARTHUE-F.AKP-330ML

x 1 St.
Auspressrohr Transparent für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600

HUE-TRANSP-F.AUSPRESPIST-600ML

x 1 St.
Auspressrohr Transparent für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600

HUE-TRANSP-F.AUSPRESPIST-400ML

x 1 St.
Umrüstsatz für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600

NACHRSET-(F.AKP-KARTHUE)-400ML-5TLG

Zum Umrüsten der Pistolen auf 400ml-Beutelware.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1K-Scheibenklebstoff Ultimate

SHBKLEBST-ULTIMATE-KARTUSCHE-310ML

Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen
Schutzhandschuh MultiFit Nitril

SHTZHNDSHH-SPEZ-MULTIFIT-NITRIL-GR9

Universell einsetzbar und sehr robust
x 6 St.