Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-Auspresspistole WIT

Akku-Auspresspistole WIT
AUSPRESPIST-AKKU-DBL-WIT-M-KST-420ML

Art.-Nr. 0891003420

EAN 4046777919851

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-Auspresspistole WIT

Art.-Nr. 0891003420

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kraftvolle Li-Ion Akku-Auspresspistole für WIT-Kartuschen. Inklusive Akku Ladegerät und Tasche

Robust


Alle Bauteile sind für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt



Memory Funktion


Durch Betätigung der Memory Funktion wiederholt die Auspresspistole einen zuvor aufgezeichneten Auspresszyklus, so wird bei einer Reihenanwendung immer exakt die gleiche Mörtelmenge in das Bohrloch injiziert



Einstellbare Geschwindigkeit


Stufenlos regulierbar mit Einstellrad im Griff



Tropfschutz


Nach stoppen der Auspressung fährt der Kolben leicht nach hinten und verhindert so ein Nachtropfen der Mörtelmasse



Dual-Drive-Rod


Ausspresskräfte werden über zwei Antriebszahnstangen übertragen



LED-Leuchte


Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet



Mit 18 V 2,0 Ah Li-Ion Akku


  • Die Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven

  • Kompatibel zu aktuellem 18 Volt Akkusystem
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Akku Auspresspistole WIT, 420 ml

Nennspannung

18 V/DC

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah

Geeignet für Kartuschen-Typ

Koaxial (1:10) + 380 ml, Koaxial (1:10) + 420 ml

Presskraft

2750 N

Lieferumfang

Akkuauspresspistole + Akkuladegerät + Akku 18 V 2,0 Ah Li-Ion + Tasche

Maschinengewicht mit Akku

3,3 kg

Umgebungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit min./max.

30-80 %

Geeignet für Mörtelkartusche

WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS, WIT-UH 300, WIT-EA 150

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku LI-CV-18 V

AKKU-LI-CV-18V/4,0AH

Leistungsstarke und robuste Akkupacks
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen