Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC

Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC
BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-KARTON

Art.-Nr. 5701414000

EAN 4061975284921

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC

Art.-Nr. 5701414000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichter und bürstenloser Akku-Bohrhammer für leichte Bohrarbeiten
  • Sehr kompakte und ergonomische Bauform sorgt für ein angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten

  • Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven und hohe Lebensdauer

  • Kontinuierliche Überwachung des Motors, da bei Überlasten oder Blockieren die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig ausschaltet

  • Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung, da durch den Funktionswahlschalter zwischen Hammerbohren & Bohren einfach und schnell umgeschaltet werden kann

  • Robustes SDS-Plus Bohrfutter, deckt weitreichend die meisten Anwendungen ab und spannt SDS-Plus Werkzeuge sicher ein

  • Helle LED am Akkusockel für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Akkuanzahl/-kapazität

0 x 0 Ah

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-1400 U/min

Schlagzahl min./max.

0-4800 U/min

Schlagenergie

2,0 J

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Maschinengewicht mit Akku

2,7 kg

Lieferumfang

Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör

Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max.

4-12 mm

Bohrdurchmesser in Beton max.

20 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

0 mm

Länge

285 mm

Höhe

210 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Saugbohrer Plus D

SAUGBO-PLUS-D-D10-L270-AL150MM

Sehr schneller Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang
x 1 St.
Korbmaske CM 3000 V FFP2 NR D

ATEMSHTZMASK-CM3000-VENTIL-(FFP2-NR-D)

Perfekter Schutz bei angenehmem Tragekomfort durch spezielle, weiche Filtermaterialien
x 15 St.
Kapselgehörschutz WNA 200

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200)

Mit sehr guter Dämmleistung und höhenverstellbarem Kopfbügel
x 1 St.
Schutzhandschuh MultiFit Nitril

SHTZHNDSHH-SPEZ-MULTIFIT-NITRIL-GR9

Universell einsetzbar und sehr robust
x 6 St.