Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE

BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH

Art.-Nr. 5701432008

EAN 4099618880636

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE

Art.-Nr. 5701432008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten
  • Sehr kompakte und ergonomische Bauform sorgt für ein angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten

  • Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven und hoher Lebensdauer

  • Kontinuierliche Überwachung des Motors, da bei Überlasten oder Blockieren die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig ausschaltet

  • Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung, da durch den Funktionswahlschalter zwischen Hammerbohren & Bohren einfach und schnell umgeschaltet werden kann

  • Die SDS-plus Aufnahme lässt sich schnell, einfach und werkzeuglos durch das mitgelieferte Schnellspannbohrfutter ersetzen

  • Durch die optional erhältliche Staubabsaugung gewährleisten Sie staubarmes Arbeiten
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Akkuanzahl/-kapazität

2 x 5 Ah

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-1400 U/min

Schlagzahl min./max.

0-5500 1/min

Schlagenergie

2,4 J

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Maschinengewicht mit Akku

3,84 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 5 Ah Akkus; mit Schnellwechselbohrfutter

Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max.

6-18 mm

Bohrdurchmesser in Beton max.

26 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Länge

320 mm

Höhe

220 mm

Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE inklusive:
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Beschreibung:
1 x 5 Ah
Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/8)

Beschreibung:
18 V/DC Ladestrom max.: 8 A
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

Beschreibung:
ABH 18 COMPACT Passend für Koffer: Systemkoffer 8.4.2
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
Akku-Staubabsaugung ASA 18 COMPACT M-CUBE

STAUBABSAUG-(ASA 18 COMPACT) - KARTON

Passende Staubabsaugung für den Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hammerfeste Leichtbohrkrone

BOKRO-HAMFEST-LEICHT-M16-D68MM

Das schnelle Leichtgewicht unter den Bohrkronen
x 1 St.
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-AL100MM

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
x 2 St.
Spitzmeißel Plus Longlife & Speed

SPMSL-PLUS-LS-L250MM

Premium-Spitzmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.
x 1 St.
Flachmeißel Plus Longlife & Speed

FLMSL-PLUS-LS-L250-B20MM

Premium-Flachmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.
x 1 St.
Korbmaske CM 3000 V FFP2 NR D

ATEMSHTZMASK-CM3000-VENTIL-(FFP2-NR-D)

Perfekter Schutz bei angenehmem Tragekomfort durch spezielle, weiche Filtermaterialien
x 15 St.
Kapselgehörschutz WNA 200

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200)

Mit sehr guter Dämmleistung und höhenverstellbarem Kopfbügel
x 1 St.
Schutzhandschuh MultiFit Nitril

SHTZHNDSHH-SPEZ-MULTIFIT-NITRIL-GR9

Der robuste Universalhandschuh für nahezu alle täglichen Arbeiten in Werkstatt, Bau und Industrie.
x 6 St.