Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT M-CUBE
Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT
BOSHRBR-AKKU-(ABS12-COMPT)-2X2AH-AKTION
MASTER M-CUBE
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen
Kompakte, leichte und ergonomische Bauform. Schlanker Griff und sicherer Stand, dank des Akku-Schiebesystems
Kontinuierliche Überwachung des Motors
Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus
Sicheres Einspannen der Werkzeuge
Bohrfutter mit Ratsch- und Lockfunktion spannt Werkzeuge von 0,8 – 10 mm sicher und zuverlässig ein
Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich
LED-Leuchte am Akkusockel, mit Nachleuchtfunktion
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. | 0-400 / 0-1500 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 32 / 19 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 0,8-10 mm |
Bohrfutteraufnahme | 3/8 Zoll x 24 UNF |
Lieferumfang | Mit 2 x 2,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 10 mm |
Schraubendurchmesser max. | 6 mm |
Länge | 177 mm |
Höhe | 215 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1,21 kg |
AKKU-LIION-(M-CUBE)-BASIC-12V/2,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRLADEGER-(ALG 12/2 BASIC)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRTASH-(ABH 12)-12V-405X95X255MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!