Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KARTON
Art.-Nr. 57018000
EAN 4056807645834
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde
- Kontinuierliche Überwachung des Motors und vorzeitiges Ausschalten des Motors bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung
 - Effizienter, wartungsarmer und bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer
 - Das 13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken bietet maximale Standzeit und geringen Verschleiß. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer
 - Elektronischer Signalschalter für präzises und komfortables Arbeiten
 - Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
 - Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten dank leichter und kompakter Bauweise
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Nennspannung  | 18 V/DC  | 
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.  | 0-600 / 0-1900 U/min  | 
Drehmoment hart/weich max.  | 60 / 34 Nm  | 
Bohrfutterspannweite min./max.  | 1,5-13 mm  | 
Bohrfutteraufnahme  | 1/2 Zoll x 20 UNF  | 
Lieferumfang  | Ohne Akkus im Karton  | 
Akku-/Batterieanzahl  | 0 STK  | 
Akku-/Batteriekapazität  | 0 Ah  | 
Bohrdurchmesser in Stahl max.  | 13 mm  | 
Bohrdurchmesser in Holz max.  | 40 mm  | 
Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max.  | 13 mm  | 
Schraubendurchmesser max.  | 10 mm  | 
Länge  | 180 mm  | 
Höhe  | 250 mm  | 
Maschinengewicht mit Akku  | 1,9 kg  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!