Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X5AH-8.4.2





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kontinuierliche Überwachung des Motors und vorzeitiges Ausschalten des Motors bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung
- Effizienter, wartungsarmer und bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer
- Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Die robuste Bauweise stellt sicher, dass alle Bauteile für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt sind und auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen überstehen.
- Das 13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken bietet maximale Standzeit und geringen Verschleiß. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer
- Elektronischer Signalschalter für präzises und komfortables Arbeiten
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. | 0-550 / 0-2000 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 140 / 60 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1,5-13 mm |
Bohrfutteraufnahme | 1/2 Zoll x 20 UNF |
Lieferumfang | Mit 2 x 5,0 Ah Akkus, ohne weiteres Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Bohrdurchmesser in Aluminium max. | 13 mm |
Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max. | 13 mm |
Schraubendurchmesser max. | 12 mm |
Länge | 205 mm |
Höhe | 260 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 2,2 kg |

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

KOFFREINLG-(ABS 18 POWER)-8.4.2
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!