Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE

Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-KARTON-SOLO

Art.-Nr. 5701404000

EAN 4061975196606

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE

Art.-Nr. 5701404000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm
  • Kontinuierliche Überwachung des Motors und vorzeitiges Ausschalten des Motors bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung

  • Effizienter, wartungsarmer und bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer

  • Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

  • Die robuste Bauweise stellt sicher, dass alle Bauteile für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt sind und auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen überstehen.

  • Das 13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken bietet maximale Standzeit und geringen Verschleiß. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer

  • Elektronischer Signalschalter für präzises und komfortables Arbeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-550 / 0-2000 U/min

Drehmoment hart/weich max.

140 / 60 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1,5-13 mm

Bohrfutteraufnahme

1/2 Zoll x 20 UNF

Lieferumfang

Ohne Akkus, ohne weiteres Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Bohrdurchmesser in Aluminium max.

13 mm

Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max.

13 mm

Schraubendurchmesser max.

12 mm

Länge

205 mm

Höhe

260 mm

Maschinengewicht mit Akku

2,2 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Kegelsenker EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SER-KGL-EU+-HSCO-90GRD-D16,5MM

Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und exklusiv bei Würth erhältlichen, zusätzlichen Hinterschliff für perfekte Senkungen.
x 1 St.
Forstnerbohrer Longlife & Speed

BO-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D35MM

Der Hochleistungs-Forstnerbohrer mit bis zu 10-fach höherer Arbeitsgeschwindigkeit und bis zu 3-fach höherer Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Forstnerbohrern.
x 1 St.
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance, Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6

Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.