Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE
M-CUBE ABS18 SUBCOMP. ED. HSS ZEBRA SMART STEP Set
(ABS 18 SUBCOMPACT)-HSS-ZEBRA-SMART-STEP
Art.-Nr. 5701426503
EAN 4099618943539
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten inkl. Bohrersortiment und umfangreich bestückte Bit-Box
- Würth M-CLICK Bohrspindel für schnellen und werkzeuglosen Wechsel der M-CLICK und M-CLICK+ Bohr- und Schraubaufsätze, dadurch flexibel und vielseitig einsetzbar
- Spindel mit ¼“ Innensechskant ermöglicht das Einsetzen von C 6.3 und E 6.3 Bits ohne die Verwendung eines Bohrfutters
- Effizienter und bürstenloser Motor mit Überlastschutzfunktion
- Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- 25-tlg. original SMART STEP Spiralbohrerset mit extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit. In der ORSY® System-Kassette. Signifikant schnelleres und kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen HSS-Spiralbohrern
- Umfangreiches 33-tlg. Bit-Sortiment mit RW-, PH-, PZ-, TX-, Innensechskant und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inklusive Bithalter in der ORSY®-System Bitbox
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 13 STK |
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE inklusive:
1
x
Beschreibung:
Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-, PH-, PZ-, TX-, Innensechskant und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inkl. Bithalter
Menge:
1
x
1
x
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25-teilig
BO-MET-SET-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)
Beschreibung:
Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge:
1
x
2
x
Beschreibung:
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge:
2
x
1
x
Beschreibung:
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge:
1
x
1
x
Magnetische Bitaufbewahrung Akku-Bohrschrauber M-CUBE®
BITAUFBEWAHR-MAGN-F.BOSHRBR
Beschreibung:
Kompakte magnetische Bitaufbewahrung für den Akku-Bohrschrauber M-CUBE® zur sicheren und griffbereiten Aufbewahrung von Bits.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Schnellspannbohrfutter mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Magnetischer Bithalter mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Um 90° abgewinkelter Aufsatz mit M-CLICK+ Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK oder M-CLICK+ Bohrspindel verfügen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Exzentervorsatz mit geringem Eckmaß und M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge:
1
x
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!