Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-Bohrschrauber BS 12-A

Akku-Bohrschrauber BS 12-A
BOSHRBR-AKKU-(BS 12-A)-2X2,0AH

Art.-Nr. 5700130002

EAN 4062856952724

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-Bohrschrauber BS 12-A

Art.-Nr. 5700130002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr- und Schraubanwendungen
  • Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten dank leichter und kompakter Bauweise

  • Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität durch die Ladezustandsanzeige am Akku

  • Dank des 2-Gang-Getriebes und des Bohrfutters sowohl zum Schrauben, als auch zum Bohren geeignet

  • Überlastschutz verhindert Beschädigung von Motor und Akku

  • Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

  • Kompatibel mit allen 10,8-und-12-V-Akkusystemprodukten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-400 / 0-1300 U/min

Drehmoment hart/weich max.

30 / 15 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1-10 mm

Bohrfutteraufnahme

1/2 Zoll x 20 UNF

Lieferumfang

Mit 2 x 2 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

10 mm

Länge

169 mm

Höhe

178 mm

Maschinengewicht mit Akku

0,95 kg

Akku-Bohrschrauber BS 12-A inklusive:
2 x
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/2,0AH

Beschreibung:
2 Ah
Kompakter 12 Volt Akku
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät 12 Volt AL 40-LI für Akku LI 10,8 Volt und 12 Volt

LADEGER-(AL40-LI)

Beschreibung:
12 V
Menge: 1 x
1 x
Kunststoff-Transporttasche

TASH-12V-280X430X120MM

Beschreibung: Transporttasche für 12 V Akku-Maschinen
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/4,0AH

Kompakter 12 Volt Akku